Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202421
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102939
EAN/GTIN:
     9001933011256
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstergriff FAVORIT 1004 - sichtbar geschraubt, 7x35, Alu poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Modell:
FAVORIT
Richtung:
links
Rosette:
25 x 65 x 6 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Ausführung:
-
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Grundmann
sperrbar:
Nein
Höhe:
47 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
- mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0459*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.