Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.
Artikel-Nr.:
     3145-102202057
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 3495 00059 0105
EAN/GTIN:
     4015354563213
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff silber
FSB Fenstergriff 34 3495 009 - für PZ vorgerichtet, VK 7 x 34 mm, silber elox.

  • verdeckt geschraubt
  • für Profilzylinder vorgerichtet (mit PZ-Lochung ohne Zylinder)
  • geeignet für alle handeslüblichen Halbzylinder mit verstellbarer Nase und einer maximalen Gesamtlänge von 40 mm (bis Mitte Sperrnase 30 mm)


Weitere Informationen:
Rosette:
32,5 x 70 x 15 mm
Material:
Aluminium
Modell:
34 3495 00059
Länge:
146 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Vierkantstift:
7 x 34, fix eingepresst mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
74,5 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 x 40 mm (DIN 965)
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 65,6382*
€ 85,6082*
Lager 3145
117
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 106,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
AZSH02 N -/30
ab € 49,60*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.