Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201597
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     CN3960040
EAN/GTIN:
     4011879025359
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl-fittings kappe
edelstahl fittings
CROSO Endkappe eckig, hohl 40 x 40 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel bzw. für Rohrwandstärken von 1,25 - 2,0 mm einsetzbar
Maß B:
40 mm
Maß A:
40 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Maß H:
5 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.