Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-23270-02-R-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 20 mm
Stulpbreite 20 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-R-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-R-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-R-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102201553
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23270-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540874260
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss B-23270-02-R-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 rechts

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenbreite:
98 mm
Schließungsart:
PZW
Type:
B 2327
Nuss:
9 mm
Richtung:
rechts
Entfernung:
72 mm
Nussausführung:
einteilig
Stulpbreite:
20 mm
Flügelanzahl:
2
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
rund
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Fluchttürfunktion:
E
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Dornmaß:
65 mm
Kastenstärke:
15 mm
Marke:
BKS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,07*
€ 124,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 111,88*
€ 125,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 134,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 118,89*
€ 134,91*
Lager 3145
23
Frei Haus
ab € 230,11*
€ 254,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-23270-02-L-8
ab € 106,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.