Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-23270-02-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 20 mm
Stulpbreite 20 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 links
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 links
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-23270-02-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 links
Artikel-Nr.:
     3145-102201552
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23270-02-L-8
EAN/GTIN:
     4015540874253
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss B-23270-02-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 20,PZ 65 links

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Schließungsart:
PZW
Kastenstärke:
15 mm
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Richtung:
links
Nussausführung:
einteilig
Flügelanzahl:
2
Nuss:
9 mm
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Type:
B 2327
Kastenhöhe:
165 mm
Fluchttürfunktion:
E
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
98 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Marke:
BKS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,56*
€ 125,29*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,40*
€ 125,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 134,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 118,59*
€ 134,60*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 229,63*
€ 252,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-23270-02-R-8
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.