Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-23210-04-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 65 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 20 mm
Stulpbreite 20 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23210-04-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23210-04-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-23210-04-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 65 rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102201549
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23210-04-R-8
EAN/GTIN:
     4015540870293
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Fluchttürschloss B-23210-04-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 65 rechts

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpausführung:
rund
Nussausführung:
geteilt
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
20 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
B 2321
Stulplänge:
235 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Fluchttürfunktion:
B
Kastenstärke:
15 mm
Richtung:
rechts
Entfernung:
72 mm
Flügelanzahl:
2
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Schließungsart:
PZ
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
98 mm
Marke:
BKS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 196,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,23*
€ 197,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 197,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 208,29*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 394,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-23210-04-L-8
ab € 154,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.