Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010
Produktbild zu SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010
Skizze zu SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010
LOGO zu SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3145-102201311
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1143668
EAN/GTIN:
     7613168529066
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Steckband 3-tlg. ø 13 mm, Höhe 38,7 mm, Stahl RAL 9010

Hinweis: Oberflächen für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Achsabstand:
12,9 mm
Ausführung:
mit losem Achsbolzen und 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
13 mm
Bandhöhe:
38,7 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Material:
Stahl weiß beschichtet RAL 9010
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141719
ab € 121,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.