Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A
Produktbild zu CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A
Skizze zu CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A
LOGO zu CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201111
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     100632
EAN/GTIN:
     4011879001353
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
CROSO Handlaufträger mit Auflegeplatte,flache Rosette ø 70 x 4 mm,Edelstahl V2A

  • Trägerbügel geschweißt, Auflegeplatte geschraubt
  • mit flacher Rosette ø 70 x 4 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen
Ausführung:
Auflage rund für Rohr 42,4 mm, zum Anschrauben
Bohrung:
gesenkt 3 x 8,3 mm
Wandabstand:
69 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: EdelstahlHandlauf, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.