Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Schaufelstiel Esche gebogen Länge 1300 Hausstärke 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Schaufelstiel Esche gebogen Länge 1300 Hausstärke 39 mm
Produktbild zu EBNER Schaufelstiel Esche gebogen Länge 1300 Hausstärke 39 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193233
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     001
EAN/GTIN:
     9003194000017
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel esche
EBNER Schaufelstiel Esche gebogen Länge 1300 Hausstärke 39 mm

Weitere Informationen:
Hausstärke:
ø 39 mm
Ausführung:
gebogen
Type:
001
Material Stiel:
Esche
Marke:
Ebner Holzindustrie
Stiellänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel ebner, AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.