Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm
Produktbild zu EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193226
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     406
EAN/GTIN:
     9003194004060
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
holz besenstiel ohne gewinde 1400x2...
EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm

Weitere Informationen:
Type:
406
Stiellänge:
1400 mm
Material Stiel:
Esche
Ausführung:
zylindrisch
Hausstärke:
ø 23,5 mm
Größe:
23,5x1400 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel, Bürstenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
047100
ab € 3,48*
Sonstiges
MASTA
047330
ab € 9,37*
Sonstiges
MASTA
046616
ab € 17,19*
Sonstiges
MASTA
046700
ab € 4,57*
Sonstiges
MASTA
046975
ab € 7,68*
Sonstiges
MASTA
046524
ab € 10,49*
Sonstiges
MASTA
070400
ab € 4,92*
Sonstiges
MASTA
060700
ab € 7,73*
Sonstiges
MASTA
70475
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.