Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1500 mm ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1500 mm ø 25 mm
Produktbild zu EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1500 mm ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193225
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     403
EAN/GTIN:
     9003194004039
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
ebner besenstiel buche mit konus
EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1500 mm ø 25 mm

Weitere Informationen:
Type:
403
Stiellänge:
1500 mm
Material Stiel:
Esche
Ausführung:
zylindrisch
Hausstärke:
ø 25 mm
Größe:
25x1500 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel, Bürstenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.