Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 8kg Hammer Hausgr. 45/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 8kg Hammer Hausgr. 45/32
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 8kg Hammer Hausgr. 45/32
Artikel-Nr.:
     3145-101193211
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     122
EAN/GTIN:
     9003194001229
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
hammerstiel 900mm
hammerstiel
EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 8kg Hammer Hausgr. 45/32

Weitere Informationen:
Ausführung:
fassoniert
passend zu:
Vorschlaghammer
Material Stiel:
Esche natur
Stiellänge:
900 mm
Type:
122
für Hämmer:
8000 g
Hausstärke:
45/32 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, Schlägelstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.