Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 5-6kg Hammer Hausgr. 44/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 5-6kg Hammer Hausgr. 44/31
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 5-6kg Hammer Hausgr. 44/31
Artikel-Nr.:
     3145-101193210
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     9003194001212
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
hammerstiel 800mm
hammerstiel
EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur fassoniert für 5-6kg Hammer Hausgr. 44/31

Weitere Informationen:
Ausführung:
fassoniert
Material Stiel:
Esche natur
passend zu:
Vorschlaghammer
Stiellänge:
800 mm
Type:
121
für Hämmer:
5000-6000 g
Hausstärke:
44/31 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, Schlägelstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.