Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Luftentfeuchter ALE 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALE 500 N
ALE 500 N
LOGO zu ATIKA Luftentfeuchter ALE 500 N
Artikel-Nr.:
     3145-101193181
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     303994AT
EAN/GTIN:
     4004265014778
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
ATIKA Luftentfeuchter ALE 500 N

Fahrbare Luftentfeuchter mit eingebautem Hygrostat, digitales Bedienerfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige, Kondenswasserbehälter mit automatischer Abschalteinrichtung und Schlauchanschluss, Luftfilter auswaschbar, Rollenkolbenkompressor, umweltfreundliches Kühlmittel R 407 C, FCKW-frei.
Anwendungsbereiche: Keller, Hobbyräume, Reinigungen, Bäder, Wohnräume, Innenausbau.

Wasserbehälter ALE 300 N:5,0 l (Schlauchanluss für kontinuierlichen Wasserablauf)
Wasserbehälter ab ALE 500 N:5,8 l (Schlauchanluss für kontinuierlichen Wasserablauf)

l/d = Liter pro Tag.

Weitere Informationen:
Luftleistung:
350 m³/h
Abmessung:
380 x 510 x 620 mm
Type:
ALE 500 N
Entfeuchtungsleistung max.:
50 l/d
Gewicht:
30 kg
Raumvolumen:
125-175 m³
Schutzart:
IP X0
Nennaufnahme:
900 W
Spannung:
230 V
Marke:
Atika
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 511,66*
€ 558,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,88*
€ 588,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,24*
€ 590,86*
16 Tage
15
€ 6,90*
ab € 522,70*
€ 636,63*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 637,34*
€ 690,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,65*
€ 814,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,34*
€ 758,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.