Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Kinder Schneeschieber Maxi aus Kunststoff Räumbreite 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Kinder Schneeschieber Maxi aus Kunststoff Räumbreite 245 mm
Produktbild zu SONNECK Kinder Schneeschieber Maxi aus Kunststoff Räumbreite 245 mm
LOGO zu SONNECK Kinder Schneeschieber Maxi aus Kunststoff Räumbreite 245 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193106
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     472000
EAN/GTIN:
     9002766472009
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
schneeschieber sonneck
SONNECK Kinder Schneeschieber Maxi aus Kunststoff Räumbreite 245 mm

Kinder-Schneeschieber aus Kunststoff mit D-Griff Stiel.

Weitere Informationen:
Abmessung:
290 x 220 mm
Type:
472000
Stiellänge:
830 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Kinder Schneeschaufel, Winterfit, snowmaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.