Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackdrahtschlingen blank Länge 140 mm (5000St Packung)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Sackdrahtschlingen blank Länge 140 mm (5000St Packung)
Produktbild zu Sackdrahtschlingen blank Länge 140 mm (5000St Packung)
Artikel-Nr.:
     3145-101193082
Hersteller:
     FINK
Herst.-Nr.:
     SB1,0/14.K
EAN/GTIN:
     9002730615043
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
Sackdrahtschlingen blank Länge 140 mm (5000St Packung)

Aus 1 mm starken, blankem Draht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
140 mm
Inhalt:
5000 ST
Weitere Suchbegriffe: Drilldrähte, Drillschlingen, drahtsackverschlüsse 1x140mm, draht sackverschlüsse, Bindedraht, Eisenflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,63*
€ 93,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,14*
€ 89,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 60,16*
€ 71,59
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
91119-200J
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.