Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Teerbürste Fiber Länge 230 mm ohne Stiel mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Teerbürste Fiber Länge 230 mm ohne Stiel mit Gewinde
Produktbild zu MASTA Teerbürste Fiber Länge 230 mm ohne Stiel mit Gewinde
LOGO zu MASTA Teerbürste Fiber Länge 230 mm ohne Stiel mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     3145-101192891
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     353130
EAN/GTIN:
     9001629353134
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
MASTA Teerbürste Fiber Länge 230 mm ohne Stiel mit Gewinde

Aus mexikanischer Pflanzenfaser, mit Gewinde und Stielloch.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
passend zu:
23,5 mm Stiel
Type:
353130
Abmessung:
230 x 65 x 20 mm
Ausführung:
mit Gewinde, ohne Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
406
ab € 3,71*
Zubehör
MASTA
020639
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.