Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Handfeger Mischhaar mit Holzkörper roh Länge 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Handfeger Mischhaar mit Holzkörper roh Länge 350 mm
Produktbild zu MASTA Handfeger Mischhaar mit Holzkörper roh Länge 350 mm
LOGO zu MASTA Handfeger Mischhaar mit Holzkörper roh Länge 350 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192887
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     032100
EAN/GTIN:
     9001629032107
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch mischhaar
MASTA Handfeger Mischhaar mit Holzkörper roh Länge 350 mm

Mischhaarausführung, mit Holzkörper, unlackiert. Perfekt für feinen Schmutz in Werkstätten, Lager, Hallen etc. Mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
Type:
032100
Abmessung:
350 x 44 x 17 mm
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, masta handfeger, Besen, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
720700
ab € 5,09*
Zubehör
MASTA
720500
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.