Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen
Produktbild zu MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen
Produktbild zu MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen
LOGO zu MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen
Artikel-Nr.:
     3145-101192886
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     020639
EAN/GTIN:
     9001629020630
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiele mit gewinde
MASTA Metallstiel lackiert mit Gewinde Länge 1300 mm zu Haushaltsbesen

Mit Gewinde ø 23,5 mm, passend zu Haushaltsbesen. Farblich sortiert.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
Type:
020639
Länge:
1300 mm
Ausführung:
lackiert, farblich sortiert
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, besenstiel 130 cm, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
042032
ab € 7,25*
Sonstiges
MASTA
043839
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.