Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm
Produktbild zu STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm
Anwendungsbild zu STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm
LOGO zu STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192761
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674290
EAN/GTIN:
     9002793876788
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
STUBAI Handsappel mit geschweiftem Aluminiumstiel Länge 900 mm

Rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Aluminiumstiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz. Bruchsicherer und leichter Stiel mit Aluminiumlegierung. Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal ins Holz.

Weitere Informationen:
Type:
6742
Gewicht:
760 g
Länge:
900 mm
Marke:
Stubai
Ausführung:
geschweifte Form
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, Forstwerkzeug, Sapi, Sapine, Sapinen, Schneidsapine, Zapi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 73,36*
€ 91,90*
€ 4,80*
ab € 76,62*
€ 95,53*
Lager 3145
12
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 98,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.