Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm
Produktbild zu STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm
Anwendungsbild zu STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm
LOGO zu STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192754
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674601
EAN/GTIN:
     9002793606583
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
stubai fällheber
wendehaken
STUBAI Fällheber mit Haken geschmiedet Länge 760 mm

Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet. Ergonomischer Kunststoffgriff. Viele kritische Situationen insbesondere im Umgang mit "Hängern", Bäumen also, die nicht wie gewünscht fallen wollen, werden durch den Einsatz dieses Werkzeugs von vorne herein vermieden.

Nur für die Ein-Mann-Arbeit zugelassen.

Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Marke:
Stubai
Gewicht:
2200 g
Ausführung:
mit Haken
Type:
6746
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 38,37*
€ 51,03*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,63*
€ 64,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.