Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Spaltkeil geschmiedet 225 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Spaltkeil geschmiedet 225 x 55 mm
Produktbild zu STUBAI Spaltkeil geschmiedet 225 x 55 mm
LOGO zu STUBAI Spaltkeil geschmiedet 225 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192717
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     672804
EAN/GTIN:
     9002793604893
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
Fällkeil
Holzspaltkeil
STUBAI Spaltkeil geschmiedet 225 x 55 mm

Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, Schneide gehärtet.

Weitere Informationen:
Type:
6728 04
Länge:
225 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
1600 g
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: Scheitkeil, Spaltkeil, stubai fällkeil, brennholzspalter, Forstwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 16,38*
€ 23,70*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 29,25*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.