Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Box
Box
Box
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Anwendungsbild zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
LOGO zu RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101192583
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11859610
EAN/GTIN:
     7313468596101
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
RAPID Klammern Type 53 12 mm aus Stahldraht (5000 Stück)

Feindrahtklammern hergestellt aus besonders feinem Draht, daher weniger auffallend. Ideal zur Verwendung mit Stoffen, Leder oder für Dekorationsmaterial, Etiketten und Poster.

Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Drahtmaß:
0,75 x 0,52 mm
Inhalt:
5000 ST
Verpackung:
Box
Type:
53
Material:
Stahldraht
Rückenbreite:
11,4 mm
Marke:
Rapid
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,79*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 12,89*
2 Tage
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,07*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 13,22*
Lager 3145
26
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 26,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
20009450
ab € 30,60*
Sonstiges
Rapid
20511250
ab € 52,09*
Sonstiges
Bosch
0603265500
ab € 13,65*
Sonstiges
Rapid
10642901
ab € 126,17*
Sonstiges
Rapid
11520110
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.