Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Power Grip Cutter mit 18 mm Abbrechklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Power Grip Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Produktbild zu SCHULLER Power Grip Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
LOGO zu SCHULLER Power Grip Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
Artikel-Nr.:
     3145-101192479
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     30450
EAN/GTIN:
     9002588304502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SCHULLER Power Grip Cutter mit 18 mm Abbrechklinge

Mit Abbrechklinge, ergonomischer Griff, Stahlklingenführung, Automatik-Klingenarretierung.

Weitere Informationen:
Type:
30450
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Japanmesser, Messer, Stainleymesser, Stanley, Stenli, Stenlimesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
72
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 2,29*
Lager 3145
971
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30542
ab € 5,52*
Ähnlich
Schuller
30540
ab € 5,20*
Ähnlich
Schuller
30451
ab € 0,97*
Ähnlich
Schuller
30582
ab € 5,99*
Ähnlich
Schuller
30584
ab € 6,13*
Ähnlich
Schuller
30476
ab € 1,06*
Ähnlich
Schuller
30588
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.