| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192220 Herst.-Nr.: 03220401 EAN/GTIN: 9002719002208 |
| |
|
| | |
| SOLA Abzieh Richtlatte 1,5 m ohne Griff ohne Libellen mit Trapezprofil
Trapez Kartätsche ohne Libellen. Alu-Trapezprofil, Dimension 98 x 17 mm, Endkappen aus Kunststoff.
Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | Ausführung: | ohne Griff | Gewicht: | 850 g/lfm | Marke: | Sola | Type: | AL 2606 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richtlatte, Richtscheit, Trapezkartätsche, abziehlatte sola, abrichtlatte, richtlatte 1,5m, Alulatte, Kardätsche, Putzlatte, Trapezkardätsche, Waaglatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,94* | € 19,29* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,43* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|