Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 30 m
Produktbild zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 30 m
LOGO zu KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 30 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192205
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     61.286.02
EAN/GTIN:
     9002648002874
Suchbegriffe:
Lotschnur
Senklotschnur
kaufmann senklotschnur
lotschnur
KAUFMANN Senklotschnur Polyethylen grün, auf Spule ø 1,7 mm Länge 30 m

Auf Spulen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyethylen
Länge:
30 m
ø:
1,7 mm
Farbe:
grün
Marke:
Kaufmann
Type:
61.286.02
Weitere Suchbegriffe: Bauschnur, Maurerschnur, Senkblei, Trassierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.