Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm
LOGO zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192201
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     146S30A
EAN/GTIN:
     9003161626080
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 300 mm
stoßscharre
stoßscharre krenhof
KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 300 mm

Mit Wechselblatt und Buchenstiel.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
300 mm
Ausführung:
mit Strebe
Marke:
Krenhof
Type:
146S30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
0062
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.