Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 420 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 420 x 220 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 420 x 220 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 420 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192192
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.292.01
EAN/GTIN:
     9002648002928
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 420 x 220 mm

Leicht und griffsympathisch, lange Lebensdauer, kein Verziehen durch Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Größe:
420 x 220 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Kaufmann
Type:
56.292.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.