Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 320 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 320 x 180 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 320 x 180 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 320 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192190
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.294.03
EAN/GTIN:
     9002648002966
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 320 x 180 mm

Leicht und griffsympathisch, lange Lebensdauer, kein Verziehen durch Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Größe:
320 x 180 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Kaufmann
Type:
56.294.03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.