Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 240 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 240 x 120 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 240 x 120 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 240 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192188
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.294.01
EAN/GTIN:
     9002648002942
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett 240 x 120 mm

Leicht und griffsympathisch, lange Lebensdauer, kein Verziehen durch Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Größe:
240 x 120 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Kaufmann
Type:
56.294.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.