Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 50 mm ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 50 mm ø 35 mm
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 50 mm ø 35 mm
LOGO zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 50 mm ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192047
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     22467
EAN/GTIN:
     9002588224671
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 50 mm ø 35 mm

Lackwalze superfein, beidseitig gerade, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m3), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbare Acryllacke.

Weitere Informationen:
Außen ø:
35 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Schuller
Type:
22467
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
180
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Lager 3145
763
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,06*
8 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friess-Techno
F57340616
ab € 2,03*
Zubehör
Schuller
22502 9
ab € 0,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22510
ab € 0,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.