Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Universal Pinsel Emaillack Größe 4 Breite 25 mm mit Holzstiel roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Universal Pinsel Emaillack Größe 4 Breite 25 mm mit Holzstiel roh
Produktbild zu SCHULLER Universal Pinsel Emaillack Größe 4 Breite 25 mm mit Holzstiel roh
LOGO zu SCHULLER Universal Pinsel Emaillack Größe 4 Breite 25 mm mit Holzstiel roh
Artikel-Nr.:
     3145-101191963
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70054
EAN/GTIN:
     9002588700540
Suchbegriffe:
Emaillelackpinsel
Emaillepinsel
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
SCHULLER Universal Pinsel Emaillack Größe 4 Breite 25 mm mit Holzstiel roh

Helle Borste, Metallzwinge, flach-leicht gewölbte Ausführung. Holzstiel natur. Universalpinsel für genaue Lackierarbeiten, geeignet insbesondere für dickflüssige Farben und Lacke, sehr robust.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Größe:
4
Marke:
Schuller
Type:
70054
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,52*
Lager 3145
122
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70020
ab € 0,40*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70050
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.