Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 25 mm
Produktbild zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 25 mm
LOGO zu ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191365
Hersteller:
     ZOBO
Herst.-Nr.:
     762013
EAN/GTIN:
     7640161660151
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
ZOBO Bohrer WD C S2 Chromstahl Bohrer ø 25 mm

ZOBO-Bohrer garantieren höchste Lebensdauer und Bohrfortschritt dank hochlegiertem Chromstahl oder Hartmetall. Problemloses Nachschärfen bis zu 30 mal dank wechselbarer Zentrierspitze. Passgenaue Verlängerungen ermöglichen präzise Tieflochbohrungen für Wand- oder Deckendurchführungen. Dank Tiefensteller lassen sich Bohrungen mit definierter Bohrtiefe und hoher Genauigkeit herstellen.

Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Bohrer ø:
25 mm
Schaft ø:
9 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Marke:
Zobo
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, 25mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Kunstbohrer, Topfbandbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stern
762591
ab € 61,56*
Zubehör
Stern
706129
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.