Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Aufsteckversenker HW verstellbar für Bohrer von 3 - 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Aufsteckversenker HW verstellbar für Bohrer von 3 - 8 mm
Produktbild zu STERN Aufsteckversenker HW verstellbar für Bohrer von 3 - 8 mm
LOGO zu STERN Aufsteckversenker HW verstellbar für Bohrer von 3 - 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191233
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     320S/HW
EAN/GTIN:
     9003077012236
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
stern aufsteckversenker
aufstecksenker
STERN Aufsteckversenker HW verstellbar für Bohrer von 3 - 8 mm

Ein Versenker, der sich für jeden Bohrer-Durchmesser zwischen 3 und 8 mm verwenden läßt. Für Holz, Plattenwerkstoffe und Kunststoffe.

Nicht geeignet für Metalle.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
für Bohrer ø:
3,0 - 8,0 mm
Material:
HW
Marke:
Stern
Weitere Suchbegriffe: Ausreiber, Maschinensenker, Maschinenversenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.