Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190483 Herst.-Nr.: XC7 EAN/GTIN: 4008158028613 |
| |
|
| | |
| BESSEY Leimzange Clippix XC Spannweite 75 mm Ausladung 70 mm
Konstante Spannkraft, ergonomischer 2-Komponenten-Griff. Speziell empfindliche Werkstücke werden durch die weichen Softpads effektiv geschützt.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 70 mm | Backenbreite: | 28 mm | Spannweite: | 75 mm | Marke: | Bessey | Größe: | 75/ 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzklemme, Klemme, Leimklemme, Leimzwinge, Ratschenfederzwinge, Ratschenzwinge, Zwinge |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 4,79* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,90* | € 5,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,20* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,30* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|