Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Produktbild zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Symbol zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
LOGO zu DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101187056
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE530N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048722886
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole dewalt
DEWALT Akku-Heißluftgebläse DCE530N 18 Volt

Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer. Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz. Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse. Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports. Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar. Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes. Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. Flächendüse, Reflektordüse, im Karton.

Weitere Informationen:
Marke:
Dewalt
Anzahl der Akkus:
0 ST
Spannung:
18 V
Temperaturbereich:
290°/530° °C
Ausführung:
Li-Ion
Gewicht:
1 kg
Luftstrom:
109/190 l/min
Type:
DCE 530 N
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heissluftgebläse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 122,32*
€ 149,79*
€ 3,50*
ab € 126,17*
€ 154,41*
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 154,42*
€ 4,90*
ab € 126,14*
€ 155,48*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 180,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,13*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,05*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.