| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101186340 Herst.-Nr.: T43105150BX EAN/GTIN: 9002730493559 |
| |
|
| | |
| Sortimenskassette mit Stahl-Stahl Blindnieten incl. Handnietzange MFX150B
Eine professionelle Blindnietzange für leichte und kleine Montagearbeiten. Durch die eingebaute Übertragung wird ein leichter Betrieb garantiert. Mit Mundstücken 3.0 - 5.0 mm inkl. Nietsortiment Flachrundkopf im Alu-Koffer.
Lieferung inkl. Blindnietzange MFX 150 B, Nietsortiment, Alu-Koffer.
Weitere Informationen: | | Type: | T43105150BX | Arbeitsbereich: | ø 2.4 - 5 mm Edelstahl | Ausführung: | Stahl-Stahl Blindnieten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindnietzange 2,4-5,0mm, blindnietzange, standard-blindniete flachrundkopf, Blindnietenset, Blindnietensortiment, Blindnietsortiment, Nietenset, Nietsortiment, Sortiment, Sortimentsbox |
| | |
| |