Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend
Produktbild zu KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend
LOGO zu KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend
Artikel-Nr.:
     3145-101186016
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     410501KR
EAN/GTIN:
     4012314012002
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Verlängerung Lanze
Waschbürste Hochdruckreiniger
KRÄNZLE Waschbürste ø 180 mm rotierend

Passend zu Kränzle Hochdruckreiniger. Rotierende Waschbürste mit 500 mm Edelstahl Verlängerung. Mit Verdrehsicherung. Mindest Wassermenge 10l/min - max. 20l/min. Temperatur max. 35º C.

Bei Bestellung Gerätetyp angeben.

Lieferung inkl. Alu-Teleskoplanze mit 5 Clipverschlüssen und Softgriff 570 mm, High-Low Waschbürste mit Nylonhaaren an Winkelverstellung, 12m Schlauch Ø 8,0 mm, 5" Filter mit Polyphosphate Filtereinsatz mit Anschluss 3/4", Hahnstück

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
max. 20 bar
Marke:
Kränzle
ø:
180 mm
Länge:
400 mm
Anschlussart:
Verschraubung M22
Weitere Suchbegriffe: Waschbürsteneinsatz, hochdruckreiniger lanze, AllesfürdenGarten, Hochdruckreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,73*
€ 68,21*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,87*
€ 68,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,63*
€ 69,71*
Lager 3145
1
€ 5,90*
ab € 66,60*
€ 83,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41073
ab € 16,22*
Ähnlich
Josef Kränzle
128050
ab € 48,81*
Ähnlich
Josef Kränzle
128060
ab € 55,51*
Ähnlich
Josef Kränzle
410500
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.