Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REVOTOOL Klammernagler K9240EZ Klammernlänge 9 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REVOTOOL Klammernagler K9240EZ Klammernlänge 9 - 40 mm
Produktbild zu REVOTOOL Klammernagler K9240EZ Klammernlänge 9 - 40 mm
LOGO zu REVOTOOL Klammernagler K9240EZ Klammernlänge 9 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101185545
Hersteller:
     REVOTOOL
Herst.-Nr.:
     K9240EZ
EAN/GTIN:
     7640135563358
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
REVOTOOL Klammernagler K9240EZ Klammernlänge 9 - 40 mm

Robustes Stahlmagazin für perfekte Klammerführung, werkzeugloser Magazinschnellverschluss, Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Kontaktauslösung, gummierter Handgriff. Für Befestigung von Hartfaserrückwandplatten im Möbelbau, Gipskartonplattenbefestigung, Akustikbau.

Lieferung inkl. Werkzeugsatz, im Koffer.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Gewicht:
1,4 kg
Klammer Type:
K92
Klammernlänge:
9-40 mm
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
1,6
Type:
K9240EZ
Marke:
Revotool
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, druckluft klammergerät, Druckluftnagler, Haubold, Konfiguration, Nagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.