Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm
Produktbild zu ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm
Produktbild zu ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm
LOGO zu ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101185201
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42185
EAN/GTIN:
     9004853421853
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
ELMAG Schlauchaufroller automatisch Industrie Open 18 m Schlauch 10 x 15 mm

Offene Bauweise mit robuster Schlauchrolle für Wand- oder Deckenmontage geeignet, schwenkbare vollverzinkte Lagerung mit 2 Schlauchführungsrollen, Ausführung mit Stahlstecknippel und JWL-Stahlkupplung DN 7,8.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Ausführung:
automatisch
Breite:
480 mm
Gewicht:
13,5 kg
Höhe:
220 mm
Länge:
530 mm
Schlauch ø:
Innen 10 / Außen 15 mm
Schlauchlänge:
18 m
Schlauchqualität:
Gummi GI
Type:
Industrie Open 18
Marke:
Elmag
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Aufroller, Druckluftschlauchabroller, Druckluftschlauchtrommel, Luftaufroller, Luftschlauchaufroller, Luftschlauchtrommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 341,63*
€ 385,18*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 344,20*
€ 385,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 386,07*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 359,05*
€ 401,41*
Lager 3145
15
Frei Haus
ab € 395,93*
€ 445,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,19*
€ 528,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 354,08*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,37*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 219,79*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 277,22*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 98,47*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 196,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.