Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Druckluft Manometer 50 mm 0 - 10 bar mit Außengewinde hinten 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELMAG Druckluft Manometer 50 mm 0 - 10 bar mit Außengewinde hinten 1/8"
Produktbild zu ELMAG Druckluft Manometer 50 mm 0 - 10 bar mit Außengewinde hinten 1/8"
LOGO zu ELMAG Druckluft Manometer 50 mm 0 - 10 bar mit Außengewinde hinten 1/8"
Artikel-Nr.:
     3145-101185111
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42221
EAN/GTIN:
     9004853422218
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
ELMAG Druckluft Manometer 50 mm 0 - 10 bar mit Außengewinde hinten 1/8"

Weitere Informationen:
Anzeige:
0-10 bar
Gewinde:
1/8 außen hinten "
ø:
50 mm
Gewindegröße:
9,7 mm
Weitere Suchbegriffe: elmag manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 19,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 13,99*
€ 19,41*
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,44*
€ 21,38*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 20,68*
€ 27,99*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 26,32*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42220
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.