| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101184342 Herst.-Nr.: 0700317 EAN/GTIN: 8718692547575 |
| |
|
| | |
| LED'S WORK LED-Arbeitsleuchte mit Magnetfuß 3 Watt
Arbeitsleuchte mit 360º drehbarem Haken und Taschenlampenfunktion. Magnetfuß für sicheren Halt. Der Fuß kann stufenlos verstellt werden. Lichtquelle COB auf der Vorderseite und 4 superstarke LED auf der Stirnseite. Griff aus ABS-Material mit Gummiapplikationen. Energieversorgung: 3 x AAA Batterien 1,5V.
Lieferung ohne Batterien.
Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Vorderseite: COB, Stirnseite: 4 LED'S | Type: | 700317 | Leistung: | 3 W | Lichtstrom (Lumen): | 220-250 | Marke: | LED's work | Schutzart: | IP 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 13,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,01* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|