| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101184015 Herst.-Nr.: 8941077320 EAN/GTIN: 015451715533 |
| |
|
| | |
| CP Druckluft Schlagschrauber CP 7732 mit 1/2" vierkant Lösedrehmoment 610 Nm
Der neue "Stummel-Schlagschrauber" ist ein ultrakompakter und leistungsstarker 1/2" Metall-Schlagschrauber. Durch die kurze Form (nur 112 mm lang) ideal für sehr eingeschränkte Bereiche, wie Getriebe und Motor Arbeiten. Geeignet für Links- oder Rechtshänder. Dank einer Einhandbedienung-Trigger mit drei Positionseinstellungen - Vorwärts und Rückwärts. Luftanschluss 1/4".
Weitere Informationen: | | Marke: | CP | Type: | CP 7732 | Lösedrehmoment: | 610 N·m | Aufnahme: | 1/2" | Gewicht: | 1,3 kg | Luftbedarf: | 135 l/min | Leerlaufdrehzahl: | 9000 r/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konfiguration |
| | |
| |