Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44
Produktbild zu PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44
Symbol zu PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44
LOGO zu PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44
Artikel-Nr.:
     3145-101182158
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9030020
EAN/GTIN:
     9003399105685
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
PCE Mobilverteiler Imst tragbar H07RN-F 5G2,5 5x250V/2x400V IP44

Tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid, V2A Tragegriff, Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel, platzsparende Lagerung - Verteiler stapelbar, anschlussfertig verdrahtet.

Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V ungesichert, 5 Schutzkontaktsteckdosen 16A/250 ungesichert
Breite:
197 mm
Eingang:
2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V
Höhe:
200 mm
Tiefe:
197 mm
Type:
Imst
Schutzart:
IP 44
Marke:
PCE
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee-stecker 16a pce, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Elektroverteiler, Imst, Mehrfachverteiler, Mobilverteiler Starkstrom, Steckdose, Steckerleiste, Stromleiste, Verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 75,52*
€ 95,78*
€ 5,90*
ab € 76,31*
€ 96,75*
4 Tage
10
€ 6,45*
ab € 84,04*
€ 105,55*
Lager 3145
26
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 120,94*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 161,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.