Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
LOGO zu SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA
Artikel-Nr.:
     3145-101182057
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     SB910028
EAN/GTIN:
     5704049903395
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
SUPRABEAM Stirnlampe V3air LED 340 Lumen IPX4 inklusive Batterien 3 x AAA

Die Suprabeam V3air ist eine extrem hochwertige Stirnlampe aus Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochstabilem Aluminium.
Sie kombiniert einen modernen CREE LED Power Chip mit aktueller Reflektor Technologie.

SCHIEBE-HYPERFOKUS™ Fokussierbaren Lichtkegel zwischen 10° (schmalen Spotlicht) und 70º (weitem Flutlicht) mit stufenlos variablem Schieberegler.
Der Lampenkopf ist bis zu 85° schwenkbar. Silikonschalter mit Druckfunktion am unteren Teil der Taschenlampe, mit dem durch die verschiedenen Modi gewechselt werden kann.

LEUCHTMODI
Max: Maximaler Qutput abhängig von Batterie und LED. Dimmer: Dimmt Ihre Beleuchtung auf den gewünschten Effekt. Memory: Erinnert sich Ihrer letzte Lichtleistung. SOS: Funktion für Ihre Sicherheit. Transportsicherung.

Lieferung inkl. 3 x AAA Batterien, Kopfband.

Weitere Informationen:
Type:
V3air
Brenndauer:
bis zu 80 h
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom (Lumen):
340
Gewicht:
140 g
Reichweite ca.:
195 m
Farbe:
Dunkelgrau Anthrazit
Marke:
Suprabeam
Schutzart:
IP X4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 4,90*
ab € 37,13*
€ 50,37*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 50,59*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 96,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.