Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versofix-Wendeplatte 50 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Versofix-Wendeplatte 50 x 10 mm
Produktbild zu Versofix-Wendeplatte 50 x 10 mm
LOGO zu Versofix-Wendeplatte 50 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101181933
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     390001952
EAN/GTIN:
     9002730635164
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Versofix-Wendeplatte 50 x 10 mm

Kawedur beschichtet.

Weitere Informationen:
b:
1,5 mm
h:
10 mm
l:
50 mm
passend zu:
Fräser-ø ab 14 mm
Type:
Versofix
Größe:
50x10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.