Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101181716 Herst.-Nr.: 627621000 EAN/GTIN: 4007430414069 |
| |
|
| | |
| METABO Vorsatzpumpe BPV01
Selbstansaugend. Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1800 bis 2600 U/min. Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt. Wassertemperatur max. 50º C. Größte Saughöhe 2 m, Anschlussstutzen für Schlauch 1/2".
Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Fördermenge max.: | 1500 l/h | Type: | BPV01 | Gewicht: | 100 g | Förderhöhe max.: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinenpumpe, Pumpe, Wasser, Wasserpumpe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,02* | € 30,99* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,94* | € 31,03* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,71* | € 33,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,14* | € 33,26* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,07* | € 36,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|