Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEPO Sägeblatt HW Holz/Nagelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEPO Sägeblatt HW Holz/Nagelfest
Produktbild zu BEPO Sägeblatt HW Holz/Nagelfest
LOGO zu BEPO Sägeblatt HW Holz/Nagelfest
Artikel-Nr.:
     3145-101181493
Hersteller:
     BEPO
Herst.-Nr.:
     1115/054
EAN/GTIN:
     4260256870116
Suchbegriffe:
Frässcheibe
frässcheibe 115mm
BEPO Sägeblatt HW Holz/Nagelfest

Passend zu BEPo-Universal-Fugenschneider UFS 115, UFS 18V Li Twist.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Holz nagelfest
Material:
HW
Sägeblatt ø:
115 mm
Nutbreite:
2,2 mm
Marke:
BEPo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.