Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max
Produktbild zu MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max
Symbol zu MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max
LOGO zu MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max
Artikel-Nr.:
     3145-101180544
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4003C
EAN/GTIN:
     088381651370
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
MAKITA Bohrhammer HR4003C 1100 Watt SDS Max

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX, Vollwellenelektronik und Sanftanlauf, Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar, Rutschkupplung, Anlaufstrombegrenzung, Verschleißanzeige für Kohlebürsten, Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter, 12-fache Meißelverstellung.

Lieferung inkl. Stabseitengriff, D-Seitengriff, Tiefenanschlag, Meißelfett, Gewebetuch, im Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Type:
HR 4003 C
Nennaufnahme:
1100 W
Aufnahme:
SDS max
Leerlaufdrehzahl:
250-500 r/min
Gewicht:
6,2 kg
Einzelschlagstärke J:
8,3
Leerlaufschlagzahl:
1450-2900 r/min
Bohrleistung mit Hohlbohrkrone Beton:
105 mm
Bohrleistung mit Wendelbohrer Beton:
40 mm
Marke:
Makita
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer makita, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, Hilti, Schlagbohrhammer, Schlagbohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 459,12*
€ 538,54*
Frei Haus
ab € 536,20*
€ 624,44*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 532,41*
€ 624,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,45*
€ 743,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 618 598 159
ab € 49,51*
Zubehör
Bosch
1 618 596 457
ab € 141,91*
Zubehör
Bosch
2 608 690 141
ab € 8,24*
Zubehör
Bosch
1 618 600 203
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
1 618 601 008
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
1 618 601 007
ab € 33,83*
Zubehör
Bosch
2 608 690 143
ab € 14,64*
Zubehör
Bosch
2 608 690 142
ab € 7,20*
Zubehör
Bosch
1 618 600 012
ab € 11,89*
Zubehör
Bosch
1 618 623 205
ab € 42,71*
Zubehör
Bosch
1 618 623 206
ab € 49,14*
Zubehör
Bosch
1 618 609 003
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.