Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion
Produktbild zu MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion
Symbol zu MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion
Symbol zu MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion
LOGO zu MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion
Artikel-Nr.:
     3145-101180292
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     195584-2
EAN/GTIN:
     088381373562
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
MAKITA Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18,0 Volt Ni-Cd, NiMH, Li-Ion

Passend zu: Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, Makstar Akkus.
(Ni-Cd und Ni-MH Akkus nur in Verbindung mit Ladeschachtadapter ADP04)
Ladezeit: ab 15 min.

Lieferung inkl. 4 Adapter zur Verwendung verschiedener Akku-Packs.

Weitere Informationen:
Spannung:
14,4 V | 18 V
Type:
DC 18 RC
Marke:
Makita
Ladestrom:
9 A
Ausführung:
Li-Ion
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 29,17*
€ 35,94*
3 Tage
166
€ 8,00*
ab € 29,27*
€ 35,98*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 30,19*
€ 37,00*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 37,08*
Lager 3145
33
€ 5,90*
ab € 64,10*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 116,52*
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 107,07*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 69,86*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 71,43*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,44*
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,77*
Zubehör
Makita
DFR750RTE
ab € 456,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.